led usbライトのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
960件の「led usbライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledライト モバイルバッテリー」、「車内照明」、「偏光照明」などの商品も取り扱っております。
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm) 25 ブラック 高さ(mm) 43 質量(g) 39 奥行(mm) 10 入力電圧(V) DC5(±0.25) 消費電流(mA) 70以下
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。 コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。 コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。 明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。 点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。 エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g) 33
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

レンズの向きが変えられるUSBランプ。USB電源で光るLEDランプです。インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です。ON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明 電源電圧 DC5V 消費電流(mA) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 62×19×52 質量(g) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック 材質 ABS 電圧(V) DC5 LED 高輝度LED
1個
969 税込1,066
当日出荷

本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
1個
799 税込879
当日出荷

●USBポートに接続してカラフルに光るLEDライトです。 ●本体のボタンで光色(7色)とグラデーション、点滅に光り方を変えられます。 ●小型で軽量、省エネ設計です。 ●ストラップホール、USBキャップ付き。
消費電力(W) 約2 光色 7色 色(本体) 透明 全長(cm) 約10 質量(g) 約11 付属品 保証書 商品タイプ ライト 電源 USB Aオス 5V 素子数 (LED)マルチカラー 5灯 変色 赤/青点滅
1個
799 税込879
当日出荷

USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
用途車の小物 仕様 USB-C専用 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 6×15×32 LED色 10色
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

折り曲げ可能なUSB接続のLEDフレキシブルライト。暗い場所での作業などにモバイルバッテリーなどと接続して利用することも可能です。細かい作業の手元の確認などにも活用できます。
用途LEDライト、手元確認用として シルバー 消費電流(mA) 40 USBタイプ TYPE-A LED色 昼白色
1個
499 税込549
当日出荷

USBポート搭載の小型間接照明です。 光の色を7色+グラデーションモード(7色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から自由に選択することができます。 色と明るさをボタンひとつで簡単に調節可能です。 エンジンを切る前の色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。 スマートフォン等の充電にも使えるUSBポート付きです。(データ通信対応) 車両側/市販のUSBポートに挿し込むだけで簡単に使用できます。
ブラック
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

USB電源をふさがず使えるイルミネーション!。USBポート付きUSB電源LEDイルミライト。どちら向きでも挿せるリバーシブルUSBプラグ搭載
消費電力(W) 0.38(最大) 出力電圧(V) DC5(入力電圧に準ずる) 入力電圧(V) DC5(±0.25V) 消費電流(mA) 75(最大) LED LEDライト ポート USBポート
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。 2本入り。 薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。 本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。 USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
ブラック 定格電圧(V) 12車専用(マイナスアース車) コード長さ(m) 約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部) 消費電流(mA) 最大約250
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

8色のライト付きUSB。リバーシブルUSB採用。タッチセンサーで簡単操作。
用途車内の小物 幅(mm) 80 高さ(mm) 180 奥行(mm) 30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

USBタイプC型で車だけでなくご家庭でも使用可能です。10色LEDイルミ。メモリー機能搭載。
用途車の小物 仕様 USB-C専用 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 29×19×19 LED色 10色
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

車のシガーライターソケットに差し込んで使うイルミライト。未使用のソケット部がブルーに光ります
用途アクセサリーランプ 電源電圧(V) DC12 消費電流(mA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
848 税込933
当日出荷

8色のライト付きUSBポート。USBは自動判別リバーシブルポート。最大出力5V4.8A。12/24V対応。
用途携帯の充電 幅(mm) 90 高さ(mm) 180 奥行(mm) 60 電圧(V) 12/24兼用 出力電流(A) 4.8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

SEIWA(セイワ)USBフロアライト4
高照度LEDを3個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。ライトは回転角度調整機能付で光の向きを変えられます。明るさ切替スイッチ付のUSB電源です。
用途車の車内用品 幅(mm) 90 ブルー 高さ(mm) 180 長さ(m) 3 奥行(mm) 40
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K) 6500~7000 電源 DC12V(別途ご用意ください) 防水性 なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品 保証書、簡易説明書 質量(g) 約42(本体のみ) 消費電力(W) 約4 電源 USBAオス5V ケーブル長(m) 約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm) 33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色 電球色/白色/昼光色 素子数 LED:30灯×2色 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけの簡単取り付け。ON/OFFスイッチ付き。灰皿やオーディオ等の夜間照明やムードイランプとして最適。12V専用。度ブルーLED使用。
電圧(V) DC12 光色 ブルー
1個
939 税込1,033
当日出荷

高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを2ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。点灯色を記憶するメモリー機能付。点灯色を切替のUSB電源。
用途車の車内用品 幅(mm) 90 ブルー/ブルーホワイト/ホワイト 高さ(mm) 180 奥行(mm) 40
1個
1,798 税込1,978
当日出荷